FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81008 PIASTRA P 08-UR1 CONN.TESTA 140X40-6.0 Z - A0Z81008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - sonstige
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210013787
Artikelnummer
FCZA0Z81008
Herstellernummer
A0Z81008
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
sonstige
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


