FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81006 PIASTRA P 06-UR1 GIUNZ. REG.140X40-6.0 Z - A0Z81006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Flachverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Winkel - 0 °
Packung
1 ST
EAN
8029210013763
Artikelnummer
FCZA0Z81006
Herstellernummer
A0Z81006
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Flachverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
0 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
3
In der Schiene:
nein


