FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81001 PIASTRA P 01-UR1 GIUNZ. 1F. 40X40-6.0 Z - A0Z81001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Flachverbinder
Winkel - 0 °
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210013718
Artikelnummer
FCZA0Z81001
Herstellernummer
A0Z81001
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Flachverbinder
Winkel:
0 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
1
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


