FEMI-CZ SPA - FCZA0Z78CXK025T10BJ ATTACCO TR.H25 UR2 SING.+2M10X110J-5.0 Z - A0Z78CXK025T10BJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Einsatztemperatur - -20...90 °C
Packung
10 ST
EAN
8029210093840
Artikelnummer
FCZA0Z78CXK025T10BJ
Herstellernummer
A0Z78CXK025T10BJ
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da attacco a trave, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


