Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z78BXI025T ATT. TRAVE CON COLLARE PER 40X40 H25 Z - A0Z78BXI025T

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z78BXI025T ATT. TRAVE CON COLLARE PER 40X40 H25 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210127217

Artikelnummer

FCZA0Z78BXI025T

Herstellernummer

A0Z78BXI025T

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da attacco a trave, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.