Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z76IAX080M SUPPORTO A SOFFITTO PER BARRA FIL. Z - A0Z76IAX080M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z76IAX080M SUPPORTO A SOFFITTO PER BARRA FIL. Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 50 ST

EAN

8029210131481

Artikelnummer

FCZA0Z76IAX080M

Herstellernummer

A0Z76IAX080M

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto per barra filettata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o inacqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.