FEMI-CZ SPA - FCZA0Z75XXX040MD COLLARE FISSACAVO-TUBO 1 1/2 M8X20 Z - A0Z75XXX040MD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Einsatztemperatur - -20...90 °C
Packung
100 ST
EAN
8029210013312
Artikelnummer
FCZA0Z75XXX040MD
Herstellernummer
A0Z75XXX040MD
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da collare fissa cavo/tubo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


