Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z71UXR044Q GIUNTO VERT.PROF. 33-C 34-C 44X125-3.0 Z - A0Z71UXR044Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z71UXR044Q GIUNTO VERT.PROF. 33-C 34-C 44X125-3.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210013213

Artikelnummer

FCZA0Z71UXR044Q

Herstellernummer

A0Z71UXR044Q

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da giunto verticale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.