FEMI-CZ SPA - FCZA0Z60S7S800PV MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 800(+50)X160 Z - A0Z60S7S800PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 800 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 800...800 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
8029210117164
Artikelnummer
FCZA0Z60S7S800PV
Herstellernummer
A0Z60S7S800PV
Hersteller
FCZ
Länge:
800 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
800...800 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


