Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z60S7S700PV MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 700(+50)X160 Z - A0Z60S7S700PV

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z60S7S700PV MENSOLA 60 UR1 DOPPIA     700(+50)X160 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 700 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 700...700 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210117157

Artikelnummer

FCZA0Z60S7S700PV

Herstellernummer

A0Z60S7S700PV

Hersteller

FCZ

Länge:

700 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

160 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

700...700 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z60S7S700PV - MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 700( 50)X160 Z