FEMI-CZ SPA - FCZA0Z60S7S300PV MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 300(+50)X160 Z - A0Z60S7S300PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210117119
Artikelnummer
FCZA0Z60S7S300PV
Herstellernummer
A0Z60S7S300PV
Hersteller
FCZ
Länge:
300 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


