Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z59S7S800PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 800(+50)X160 Z - A0Z59S7S800PV

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z59S7S800PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 800(+50)X160 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 800 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 800...800 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210117102

Artikelnummer

FCZA0Z59S7S800PV

Herstellernummer

A0Z59S7S800PV

Hersteller

FCZ

Länge:

800 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

160 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

800...800 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 rinforzata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.