Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z59S7S600PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 600(+50)X160 Z - A0Z59S7S600PV

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z59S7S600PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 600(+50)X160 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210117089

Artikelnummer

FCZA0Z59S7S600PV

Herstellernummer

A0Z59S7S600PV

Hersteller

FCZ

Länge:

600 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

160 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z59S7S600PV - MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 600( 50)X160 Z