FEMI-CZ SPA - FCZA0Z59S7S500PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 500(+50)X160 Z - A0Z59S7S500PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Höhe - 160 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210117072
Artikelnummer
FCZA0Z59S7S500PV
Herstellernummer
A0Z59S7S500PV
Hersteller
FCZ
Länge:
500 mm
Höhe:
160 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


