Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z59S7S400PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 400(+50)X160 Z - A0Z59S7S400PV

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z59S7S400PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 400(+50)X160 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210117065

Artikelnummer

FCZA0Z59S7S400PV

Herstellernummer

A0Z59S7S400PV

Hersteller

FCZ

Länge:

400 mm

Höhe:

160 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

2800 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 rinforzata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.