Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z58S7R500PV MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 500(+50)X130 Z - A0Z58S7R500PV

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z58S7R500PV MENSOLA 58 UR1 SINGOLA    500(+50)X130 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210117034

Artikelnummer

FCZA0Z58S7R500PV

Herstellernummer

A0Z58S7R500PV

Hersteller

FCZ

Länge:

500 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

130 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 singola, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.