Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z58S7R100MU MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 100(+50)X130 Z - A0Z58S7R100MU

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z58S7R100MU MENSOLA 58 UR1 SINGOLA    100(+50)X130 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210012711

Artikelnummer

FCZA0Z58S7R100MU

Herstellernummer

A0Z58S7R100MU

Hersteller

FCZ

Länge:

100 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

130 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z58S7R100MU - MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 100( 50)X130 Z