Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z57S7J500MU MENSOLA 57S BI-BAND 500(+20)X175X50 Z - A0Z57S7J500MU

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z57S7J500MU MENSOLA 57S BI-BAND    500(+20)X175X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 175 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210138350

Artikelnummer

FCZA0Z57S7J500MU

Herstellernummer

A0Z57S7J500MU

Hersteller

FCZ

Länge:

500 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

175 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z57S7J500MU - MENSOLA 57S BI-BAND 500( 20)X175X50 Z