Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z56S5J300MT MENSOLA 56S UNI-BAND 300(+20)X150X40 Z - A0Z56S5J300MT

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z56S5J300MT MENSOLA 56S UNI-BAND 300(+20)X150X40 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210138336

Artikelnummer

FCZA0Z56S5J300MT

Herstellernummer

A0Z56S5J300MT

Hersteller

FCZ

Länge:

300 mm

Höhe:

150 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

40 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1000 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.