Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P900SV MENSOLA A2 55S 900(+20)X280X40 Z - A0Z55S5P900SV

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P900SV MENSOLA A2  55S        900(+20)X280X40 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 900 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 280 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 900...900 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210012186

Artikelnummer

FCZA0Z55S5P900SV

Herstellernummer

A0Z55S5P900SV

Hersteller

FCZ

Länge:

900 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

280 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

900...900 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Saldata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.