FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P700SV MENSOLA A2 55S 700(+20)X250X40 Z - A0Z55S5P700SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 700 mm
Höhe - 250 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210012162
Artikelnummer
FCZA0Z55S5P700SV
Herstellernummer
A0Z55S5P700SV
Hersteller
FCZ
Länge:
700 mm
Höhe:
250 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
700...700 mm
Breite:
40 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2000 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


