Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P600QU MENSOLA A2 55S 600(+20)X225X40 Z - A0Z55S5P600QU

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P600QU MENSOLA A2  55S        600(+20)X225X40 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 225 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210012155

Artikelnummer

FCZA0Z55S5P600QU

Herstellernummer

A0Z55S5P600QU

Hersteller

FCZ

Länge:

600 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

225 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola A2 55S-200. Materiale: Acciaio Zincato a caldo dopo lavorazione. Larghezza: 40 mm. Lunghezza: 620 mm.