FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P500QU MENSOLA A2 55S 500(+20)X225X40 Z - A0Z55S5P500QU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Höhe - 225 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210012148
Artikelnummer
FCZA0Z55S5P500QU
Herstellernummer
A0Z55S5P500QU
Hersteller
FCZ
Länge:
500 mm
Höhe:
225 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
40 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2000 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


