FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P150KQ MENSOLA A2 55S 150(+20)X180X40 Z - A0Z55S5P150KQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Höhe - 180 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210091952
Artikelnummer
FCZA0Z55S5P150KQ
Herstellernummer
A0Z55S5P150KQ
Hersteller
FCZ
Länge:
150 mm
Höhe:
180 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
40 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2000 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


