FEMI-CZ SPA - FCZA0Z53J7T500MP MENSOLA 53 SALDATA 500(+50)X200X50 Z - A0Z53J7T500MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 200 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
10 ST
EAN
8029210011936
Artikelnummer
FCZA0Z53J7T500MP
Herstellernummer
A0Z53J7T500MP
Hersteller
FCZ
Länge:
500 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


