FEMI-CZ SPA - FCZA0Z53F7T200KM MENSOLA 53 SALDATA 200(+20)X200X50 Z - A0Z53F7T200KM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Höhe - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210011905
Artikelnummer
FCZA0Z53F7T200KM
Herstellernummer
A0Z53F7T200KM
Hersteller
FCZ
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1000 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


