FEMI-CZ SPA - FCZA0Z52S5X500L MENSOLA 52S STAMPATA 500(+10)X115X40 Z - A0Z52S5X500L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 510 mm
Höhe - 115 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210131467
Artikelnummer
FCZA0Z52S5X500L
Herstellernummer
A0Z52S5X500L
Hersteller
FCZ
Länge:
510 mm
Höhe:
115 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
510...510 mm
Breite:
500 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


