FEMI-CZ SPA - FCZA0Z52S5X400K MENSOLA 52S STAMPATA 400(+20)X82X40 Z - A0Z52S5X400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 420 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 420...420 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
20 ST
EAN
8029210131450
Artikelnummer
FCZA0Z52S5X400K
Herstellernummer
A0Z52S5X400K
Hersteller
FCZ
Länge:
420 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
420...420 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


