Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z52S5X300K MENSOLA 52S STAMPATA 300(+20)X82X40 Z - A0Z52S5X300K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z52S5X300K MENSOLA 52S STAMPATA    300(+20)X82X40 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 320 mm

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 82 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 320...320 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 20 ST

EAN

8029210131443

Artikelnummer

FCZA0Z52S5X300K

Herstellernummer

A0Z52S5X300K

Hersteller

FCZ

Länge:

320 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

82 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

320...320 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.