Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z52S5X200K MENSOLA 52S STAMPATA 200(+10)X80X40 Z - A0Z52S5X200K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z52S5X200K MENSOLA 52S STAMPATA 200(+10)X80X40 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 210 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210131429

Artikelnummer

FCZA0Z52S5X200K

Herstellernummer

A0Z52S5X200K

Hersteller

FCZ

Länge:

210 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

210...210 mm

Breite:

200 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1200 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.