FEMI-CZ SPA - FCZA0Z52S5X100K MENSOLA 52S STAMPATA 100(+10)X60X40 Z - A0Z52S5X100K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 110 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210131405
Artikelnummer
FCZA0Z52S5X100K
Herstellernummer
A0Z52S5X100K
Hersteller
FCZ
Länge:
110 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
110...110 mm
Breite:
100 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


