Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z47R6K050Q PROFILATO 2X UR2 FORATO 50X100-3.0 6M Z - A0Z47R6K050Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z47R6K050Q PROFILATO 2X UR2 FORATO 50X100-3.0 6M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Schlitzbreite - 26 mm

  • Materialstärke - 3 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8029210011783

Artikelnummer

FCZA0Z47R6K050Q

Herstellernummer

A0Z47R6K050Q

Hersteller

FCZ

Länge:

6000 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

100 mm

Schlitzbreite:

26 mm

Materialstärke:

3 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

13 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR2 forato doppio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.