FEMI-CZ SPA - FCZA0Z46X6O070S PROFILATO 2X UR2 NON F. 70X180-4.0 6M Z - A0Z46X6O070S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 70 mm
Packung
6 M
EAN
8029210011769
Artikelnummer
FCZA0Z46X6O070S
Herstellernummer
A0Z46X6O070S
Hersteller
FCZ
Länge:
6000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
70 mm
Höhe:
180 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
4 mm
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


