Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z46X6K070S PROFILATO 2X UR2 NON F. 70X100-4.0 6M Z - A0Z46X6K070S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z46X6K070S PROFILATO 2X UR2 NON F. 70X100-4.0 6M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Materialstärke - 4 mm

  • Profilform - U-Profil

Packung

  • 6 M

EAN

8029210011752

Artikelnummer

FCZA0Z46X6K070S

Herstellernummer

A0Z46X6K070S

Hersteller

FCZ

Länge:

6000 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Materialstärke:

4 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR2 doppio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.