FEMI-CZ SPA - FCZA0Z45R3K050Q PROFILATO UR2 FORATO 50X50-3.0 3M Z - A0Z45R3K050Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Schlitzbreite - 26 mm
Materialstärke - 3 mm
Packung
3 M
EAN
8029210131382
Artikelnummer
FCZA0Z45R3K050Q
Herstellernummer
A0Z45R3K050Q
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Schlitzbreite:
26 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


