FEMI-CZ SPA - FCZA0Z44X6K050Q PROFILATO UR2 NON F. 50X50-3.0 6M Z - A0Z44X6K050Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 50 mm
Packung
6 M
EAN
8029210011660
Artikelnummer
FCZA0Z44X6K050Q
Herstellernummer
A0Z44X6K050Q
Hersteller
FCZ
Länge:
6000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
3 mm
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


