Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z44R3K050Q PROFILATO UR2 F.BASE 50X50-3.0 3M Z - A0Z44R3K050Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z44R3K050Q PROFILATO UR2 F.BASE 50X50-3.0 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Schlitzbreite - 26 mm

  • Materialstärke - 3 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210131078

Artikelnummer

FCZA0Z44R3K050Q

Herstellernummer

A0Z44R3K050Q

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Schlitzbreite:

26 mm

Materialstärke:

3 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

13 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR2 forato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.