FEMI-CZ SPA - FCZA0Z43S3I040P PROFILATO 2X UR1 FORATO 40X80-2.5 3M Z - A0Z43S3I040P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
3 M
EAN
8029210011585
Artikelnummer
FCZA0Z43S3I040P
Herstellernummer
A0Z43S3I040P
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Doppelprofil
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
31.74 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
13.96 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
7.74 cm³
Widerstandsmoment Wz:
6.89 cm³


