FEMI-CZ SPA - FCZA0Z42X3I040P PROFILATO 2X UR1 NON F. 40X80-2.5 3M Z - A0Z42X3I040P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 80 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Profilform - U-Profil
Packung
3 M
EAN
8029210011561
Artikelnummer
FCZA0Z42X3I040P
Herstellernummer
A0Z42X3I040P
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
80 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Doppelprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
ja
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
36.48 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
18.03 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
8.9 cm³
Widerstandsmoment Wz:
8.9 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


