Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z42R3I040P PROFILATO 2X UR1 F. BASE 40X80-2.5 3M Z - A0Z42R3I040P

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z42R3I040P PROFILATO 2X UR1  F. BASE 40X80-2.5 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Materialstärke - 2.5 mm

  • Profilform - U-Profil

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011547

Artikelnummer

FCZA0Z42R3I040P

Herstellernummer

A0Z42R3I040P

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

80 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Doppelprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

ja

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 doppio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.