FEMI-CZ SPA - FCZA0Z41S3I040P PROFILATO UR1 FORATO 40X40-2.5 3M Z - A0Z41S3I040P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Profilform - U-Profil
Packung
3 M
EAN
8029210011523
Artikelnummer
FCZA0Z41S3I040P
Herstellernummer
A0Z41S3I040P
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
ja
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.2 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
6.98 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
2.91 cm³
Widerstandsmoment Wz:
3.45 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


