Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40X3I040P PROFILO UR1 NON FORATO 40X40-2,5 3M Z - A0Z40X3I040P

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40X3I040P PROFILO UR1 NON FORATO 40X40-2,5 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011493

Artikelnummer

FCZA0Z40X3I040P

Herstellernummer

A0Z40X3I040P

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

7.28 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

9.01 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

3.17 cm³

Widerstandsmoment Wz:

4.45 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.