Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40X3D040P PROFILO UR1 NON FORATO 40X22-2,5 3M Z - A0Z40X3D040P

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40X3D040P PROFILO UR1 NON FORATO    40X22-2,5 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Materialstärke - 2.5 mm

  • Profilform - C-Profil

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011462

Artikelnummer

FCZA0Z40X3D040P

Herstellernummer

A0Z40X3D040P

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

ja

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.49 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

5.58 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

1.16 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.76 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Profilo / Profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z40X3D040P - PROFILO UR1 NON FORATO 40X22-2 5 3M Z