Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40X3D040M PROFILO UR1 NON FORATO 40X22-2,0 3M Z - A0Z40X3D040M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40X3D040M PROFILO UR1 NON FORATO    40X22-2,0 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Profilform - C-Profil

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011455

Artikelnummer

FCZA0Z40X3D040M

Herstellernummer

A0Z40X3D040M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

ja

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.32 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

4.73 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

1.03 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.34 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.