FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40X3D040K PROFILO UR1 NON FORATO 40X22-1,5 3M Z - A0Z40X3D040K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
3 M
EAN
8029210011448
Artikelnummer
FCZA0Z40X3D040K
Herstellernummer
A0Z40X3D040K
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.08 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
3.76 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.86 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.85 cm³


