Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40R3I040M PROF.UR1 F.BASE 13/50 40X40-2.0 3M Z - A0Z40R3I040M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40R3I040M PROF.UR1 F.BASE 13/50     40X40-2.0 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Schlitzbreite - 26 mm

  • Materialstärke - 2 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011424

Artikelnummer

FCZA0Z40R3I040M

Herstellernummer

A0Z40R3I040M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Schlitzbreite:

26 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

13 mm

Mit Zahnung:

ja

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

5.35 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

7.51 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

2.55 cm³

Widerstandsmoment Wz:

3.71 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.