FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40R3D040K PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-1.5 3M Z - A0Z40R3D040K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 22 mm
Schlitzbreite - 26 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
3 M
EAN
8029210011387
Artikelnummer
FCZA0Z40R3D040K
Herstellernummer
A0Z40R3D040K
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Schlitzbreite:
26 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
ja
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.92 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
3.73 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.81 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.84 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


