Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z34J8F050P BASE PORTAM.34-C 11/50 L=200 50X30-2.5 Z - A0Z34J8F050P

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z34J8F050P BASE PORTAM.34-C 11/50 L=200 50X30-2.5 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210011363

Artikelnummer

FCZA0Z34J8F050P

Herstellernummer

A0Z34J8F050P

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.