Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z34J3F050P PROFILATO 34-C 11/50 50X30-2.5 3M Z - A0Z34J3F050P

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z34J3F050P PROFILATO 34-C 11/50 50X30-2.5 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011332

Artikelnummer

FCZA0Z34J3F050P

Herstellernummer

A0Z34J3F050P

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.57 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

7.81 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.74 cm³

Widerstandsmoment Wz:

3.01 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.