FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33G3I050Q PROFILATO 33-U 11/33 50X40-3.0 3M Z - A0Z33G3I050Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 40 mm
Schlitzbreite - 17 mm
Materialstärke - 3 mm
Packung
3 M
EAN
8029210011141
Artikelnummer
FCZA0Z33G3I050Q
Herstellernummer
A0Z33G3I050Q
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
40 mm
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
5.44 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
11.69 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
2 cm³
Widerstandsmoment Wz:
4.68 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


